INTERCABLE SRL - INR1604160 TAGLIACAVO 160 INT 2K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 17 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212316547
Artikelnummer
INR1604160
Herstellernummer
1604160
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
17 mm
Max. Kabelquerschnitt
50 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter
ja
Geeignet für massive Leiter
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung
nein
Gesamtlänge
160 mm
Schneidkopf auswechselbar
nein
Schneidbacken auswechselbar
nein
Mit Abisolierfunktion
nein
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Griffausführung
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz
nein
Per cavi flessibili in rame e alluminio, cerniera regolabile con vite e controdado, per cavi con diametro fino a 15 mm (sezione 50 mmq). Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.