Startseite

INTERCABLE SRL - INR151912 CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 12 - 151912

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR151912 CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8014212152428

Artikelnummer

INR151912

Herstellernummer

151912

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale a bussola, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR151912 - CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 12