INSET SPA - INSB13005 IPT40 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010730505494
Artikelnummer
INSB13005
Herstellernummer
B13005
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Mit Sperrfunktion:
nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


