Startseite

INSET SPA - INSB13001 IPT16 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730505371

Artikelnummer

INSB13001

Herstellernummer

B13001

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT16