Startseite

INSET SPA - INSB11965 GSTON16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11965

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730509126

Artikelnummer

INSB11965

Herstellernummer

B11965

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

ja

Raccordo tra tubo rigido di 16 mm di diametro e guaina spiralata di 12 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11). Confezione da 6 pezzi.