Startseite

INSET SPA - INSB11964 RTGN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11964

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730509119

Artikelnummer

INSB11964

Herstellernummer

B11964

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Raccordo in polipropilene per tubo rigido e guaina spiralata del diametro di 16 mm di colore grigio RAL 7035, studiato per unire tubo rigido e guaina dello stesso diametro nominale senza ridurre il passaggio interno. Assicura protezione IP67, elevata resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, garantisce affidabilità e lunga durata negli impianti. Confezione da 6 pezzi.