INSET SPA - INSB11963 RSTN16 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730509102
Artikelnummer
INSB11963
Herstellernummer
B11963
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
Raccordo in polipropilene per tubo rigido del diametro di 16 mm, ideale per collegare tubi a quadri, centralini e cassette con massima sicurezza. La filettatura metrica passo 1,5 ISO 262 assicura un fissaggio stabile. Offre protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Classificato UL94 HB e Halogen Free. Disponibile in grigio RAL 7035, confezione da 6 pezzi.


