INSET SPA - INSB11918 GSTON32 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730508921
Artikelnummer
INSB11918
Herstellernummer
B11918
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Raccordo tubo rigido 32mm - guaina 25mm IP67 grigio in sacchetto da 6pz GSTON32


