INSET SPA - INSB11917 GSTON25 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730508914
Artikelnummer
INSB11917
Herstellernummer
B11917
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Raccordo tubo rigido 25mm - guaina 20mm IP67 grigio in sacchetto da 6pz GSTON25


