INSET SPA - INSB11916 GSTON20 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730508907
Artikelnummer
INSB11916
Herstellernummer
B11916
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Raccordo tra tubo rigido di 20 mm di diametro e guaina spiralata di 16 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11). Confezione da 6 pezzi.


