INSET SPA - INSB11913 RTGN20 PROM 4+2 SACCHETTO 6 PZ - B11913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730508877
Artikelnummer
INSB11913
Herstellernummer
B11913
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Raccordo in polipropilene per tubo rigido e guaina spiralata del diametro di 20 mm di colore grigio RAL 7035, studiato per unire tubo rigido e guaina dello stesso diametro nominale senza ridurre il passaggio interno. Assicura protezione IP67, elevata resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750 °C (GWT EN 60695-2-11). Certificato UL94 HB e Halogen Free, garantisce affidabilità e lunga durata negli impianti. Confezione da 6 pezzi.


