Startseite

INSET SPA - INSB11859 GSTON50 R.TUBO-GUAINA D50-40 GRI IP67 - B11859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730504626

Artikelnummer

INSB11859

Herstellernummer

B11859

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Kunstoff-Schlauchkupplung GSTO Polypropylen 50 GRAU RAL 7035