Startseite

INSET SPA - INSB11858 GSTON40 R.TUBO-GUAINA D40-32 GRI IP67 - B11858

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730504619

Artikelnummer

INSB11858

Herstellernummer

B11858

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

ja

Raccordo tra tubo rigido di 40 mm di diametro e guaina spiralata di 32 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11).