INSET SPA - INSB11857 GSTON32 R.TUBO-GUAINA D32-25 GRI IP67 - B11857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Packung
90 ST
EAN
8010730504527
Artikelnummer
INSB11857
Herstellernummer
B11857
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
GSTON 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO


