Startseite

INSET SPA - INSB11855 GSTON20 R.TUBO-GUAINA D20-16 GRI IP67 - B11855

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 260 ST

EAN

8010730504503

Artikelnummer

INSB11855

Herstellernummer

B11855

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

ja

Raccordo tra tubo rigido di 20 mm di diametro e guaina spiralata di 16 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11).