INSET SPA - INSB11854 GSTON16 R.TUBO-GUAINA D16-12 GRI IP67 - B11854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Steckanschluss
Werkstoffgüte - sonstige
Oberfläche poliert - ja
Packung
120 ST
EAN
8010730504497
Artikelnummer
INSB11854
Herstellernummer
B11854
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Steckanschluss
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
ja
GSTON 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO


