INSET SPA - INSB11694 FCXL32 T.COEX.PIEG.AUT 30M VIOLA 3321 - B11694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - violett
Innendurchmesser - 24 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8010730506903
Artikelnummer
INSB11694
Herstellernummer
B11694
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
violett
Innendurchmesser:
24 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


