INSET SPA - INSB11686 FCXV20 T.COEX.PIEG.AUT 75M VERDE 3321 - B11686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grün
Innendurchmesser - 13.9 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8010730502165
Artikelnummer
INSB11686
Herstellernummer
B11686
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
13.9 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


