Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB11684 FCXN20 T.COEX.PIEG.AUT 75M NERO 3321 - B11684

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11684 FCXN20   T.COEX.PIEG.AUT 75M NERO 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Mit Muffe - nein

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 56 ST

EAN

8010730502141

Artikelnummer

INSB11684

Herstellernummer

B11684

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Innendurchmesser:

13.9 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Farbe:

schwarz

Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75m 3321 nero FCXN20