Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB11680 FCXA25 T.COEX.PIEG.AUT 50M AZZUR 3321 - B11680

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11680 FCXA25 T.COEX.PIEG.AUT 50M AZZUR 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8010730059768

Artikelnummer

INSB11680

Herstellernummer

B11680

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

blau

Innendurchmesser:

18 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

FCXA25 Wellschlauch PVC + PP koextrudiert 3321 blau

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie