Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB11679 FCXA20 T.COEX.PIEG.AUT 75M AZZUR 3321 - B11679

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11679 FCXA20 T.COEX.PIEG.AUT 75M AZZUR 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - blau

  • Innendurchmesser - 13.9 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8010730059744

Artikelnummer

INSB11679

Herstellernummer

B11679

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

blau

Innendurchmesser:

13.9 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 20 mm, azzurro. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido. In PVC rigido rivestito in Polipropilene, non propaga la fiamma e resiste al GWT 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie