Startseite

INSET SPA - INSB11551 FMPLF20 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VIOL 3321 - B11551

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11551 FMPLF20 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VIOL 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Mit Muffe - nein

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8010730005758

Artikelnummer

INSB11551

Herstellernummer

B11551

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Innendurchmesser:

14.1 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Farbe:

violett

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 lilla con tirafilo FMPLF20

INSET SPA

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie