INSET SPA - INSB11549 FMPL32 T.CORR.PIEG.AUT VIOLA 3321 - B11549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - violett
Innendurchmesser - 24.3 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.259 km CO₂-Äquivalent
EAN
8010730005819
Artikelnummer
INSB11549
Herstellernummer
B11549
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
violett
Innendurchmesser:
24.3 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


