Startseite

INSET SPA - INSB11539 FMPB20 T.CORR.PIEG.AUT BIANCO 3321 - B11539

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11539 FMPB20 T.CORR.PIEG.AUT BIANCO 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Innendurchmesser - 14.1 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8010730009749

Artikelnummer

INSB11539

Herstellernummer

B11539

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

weiß

Innendurchmesser:

14.1 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 20 mm, bianco. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. In PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie