Startseite

INSET SPA - INSB11381 TISP20 GIUNTO T ISPEZ.T.RIG GRI IP40 - B11381

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - T-Stück

  • Farbe - grau

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Mit Muffe - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730002825

Artikelnummer

INSB11381

Herstellernummer

B11381

Hersteller

HBO

Form:

T-Stück

Farbe:

grau

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Mit Muffe:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Giunto a T ispezionabile per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio TISP20