INSET SPA - INSB11315 STC30 SONDA TIRACAVI 30 METRI - B11315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 m
Packung
1 ST
EAN
8010730003167
Artikelnummer
INSB11315
Herstellernummer
B11315
Hersteller
HBO
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 m
Sonda tirafili in nylon trasparente diametro 4 mm, lunghezza 30 m. Idonea per l’inserimento dei cavi negli impianti elettrici, è dotata di una sfera a molla e di un anello di tenuta entrambi svitabili e intercambiabili, offrendo massima versatilità. Diametro della sonda 4 mm, ottoni 6 mm, con molla flessibile in ottone da 3,2 mm. Garantisce praticità e resistenza.


