Startseite

INSET SPA - INSB11201 RPMN25 R.GIREV GUAINA ISO 1,5 NER IP65 - B11201

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11201 RPMN25 R.GIREV GUAINA ISO 1,5 NER IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 40 ST

EAN

8010730502578

Artikelnummer

INSB11201

Herstellernummer

B11201

Hersteller

HBO

Raccordo diritto girevole con filettatura metrica passo 1,5 ISO 262 per guaina spiralata del diametro di 25 mm, in polipropilene nero autoestinguente (UL94 V2). Completo di dado di fissaggio, è perfetto per connessioni rapide e sicure a quadri, centralini e cassette, grazie al sistema a innesto e rotazione. Offre protezione IP65, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11), garantendo affidabilità e praticità.