INSET SPA - INSB11083 RFG40 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 33.4 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
15 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8010730000937
Artikelnummer
INSB11083
Herstellernummer
B11083
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
33.4 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4, 1250 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


