Startseite

INSET SPA - INSB11082 RFG32 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11082

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11082 RFG32 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - starr

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8010730000920

Artikelnummer

INSB11082

Herstellernummer

B11082

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

starr

Mit Muffe:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4, 1250 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

26.4 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG32

INSET SPA

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie