Startseite

INSET SPA - INSB11081 RFG25 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11081

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB11081 RFG25 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 19.8 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8010730000913

Artikelnummer

INSB11081

Herstellernummer

B11081

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

19.8 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4, 1250 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Tubo rigido autoestinguente UL94: V0, diametro 25 mm, grigio RAL 7035, classificato PESANTE in conformità alla norma EN 61386 (classe 4321), ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC, garantisce la non propagazione della fiamma e la resistenza al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Resistente UV, risulta idoneo per la realizzazione di impianti a vista indoor e outdoor con grado di protezione fino a IP67.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie