Startseite

INSET SPA - INSB11030 RAMG14 RACC GUAINA F.ISO 1,5 GRI IP64 - B11030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 120 ST

EAN

8010730009824

Artikelnummer

INSB11030

Herstellernummer

B11030

Hersteller

HBO

Raccordo fisso con filettatura METRICA M 1,5 ISO 262 per guaina spiralata del diametro di 14 mm, progettato per connessioni affidabili a quadri, centralini e cassette. Realizzato in PVC grigio autoestinguente (UL94: V0), è dotato di dado di fissaggio e ghiera con guarnizione morbida per una tenuta sicura. Offre protezione IP64, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850 °C (GWT EN 60695-2-11), garantendo durata e sicurezza.