Startseite

INSET SPA - INSB10690 MGM50 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10690

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10690 MGM50 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730003044

Artikelnummer

INSB10690

Herstellernummer

B10690

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio MGM50