INSET SPA - INSB10676 MGM20 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8010730003006
Artikelnummer
INSB10676
Herstellernummer
B10676
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Mit Sperrfunktion:
nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


