Startseite

INSET SPA - INSB10672 MGM16 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10672

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10672 MGM16 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730002993

Artikelnummer

INSB10672

Herstellernummer

B10672

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto di giunzione per tubi rigidi diametro 16 mm è ideale per unire tubi rigidi dello stesso diametro. Materiale a base di PVC rigido grigio RAL 7035, garantisce una protezione IP40. Resistenza GWT 850°C (EN 60695-2-11). Autoestinguente UL94: V0, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti. Resistente UV. Per uso in ambienti interni ed esterni.