INSET SPA - INSB10477 GSIG40 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Kleinster Biegeradius - 80 °
Packung
30 M
EAN
8010730004386
Artikelnummer
INSB10477
Herstellernummer
B10477
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Kleinster Biegeradius:
80 °
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2, 320 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
46.4 mm
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035