INSET SPA - INSB10474 GSIG28 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 33.5 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 28 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8010730004355
Artikelnummer
INSB10474
Herstellernummer
B10474
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
33.5 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
28 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Kleinster Biegeradius:
56 °
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2, 320 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


