INSET SPA - INSB10469 GSIG20 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
30 M
EAN
8010730004324
Artikelnummer
INSB10469
Herstellernummer
B10469
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
24.7 mm
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035