Startseite

INSET SPA - INSB10467 GSIG16 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10467

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10467 GSIG16   TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8010730004317

Artikelnummer

INSB10467

Herstellernummer

B10467

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Innendurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

20.7 mm

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

GSIG16 Spiralschlauch flexibel 2311 PVC GRAU 7035