Startseite

INSET SPA - INSB10464 GSIG12 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10464

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10464 GSIG12 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16.4 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8010730004294

Artikelnummer

INSB10464

Herstellernummer

B10464

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

16.4 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

12 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Kleinster Biegeradius:

24 °

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Guaina spiralata flessibile, diametro 12 mm, grigio RAL 7035, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione outdoor e bordo macchina. Classificata 2311 (EN 61386) è realizzata in PVC resistente UV. Non propagante la fiamma, garantisce una resistenzaGWT pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie