Startseite

INSET SPA - INSB10460 GSI50 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10460

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10460 GSI50 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 57 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 50 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8010730004195

Artikelnummer

INSB10460

Herstellernummer

B10460

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

57 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

50 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Kleinster Biegeradius:

100 °

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Guaina spiralata flessibile, diametro 50 mm, nero, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione outdoor e bordo macchina. Classificata 2311 (EN 61386) è realizzata in PVC resistente UV. Non propagante la fiamma, garantisce una resistenza GWT pari a960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie