Startseite

INSET SPA - INSB10427 GRI220 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10427

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10427 GRI220 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - starr

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 40 M

EAN

8010730019571

Artikelnummer

INSB10427

Herstellernummer

B10427

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

starr

Mit Muffe:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

16.9 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Tubo rigido autoestinguente UL94: V0, diametro 20 mm, barre da 2m, grigio RAL 7035, conforme alla norma EN 61386 (classe 3321), ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC, garantisce la non propagazione della fiamma e laresistenza al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Resistente UV, risulta idoneo per la realizzazione di impianti a vista indoor e outdoor con grado di protezione fino a IP67.

INSET SPA

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie