Startseite

INSET SPA - INSB10416 GRI25 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321 - B10416

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10416 GRI25   TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - starr

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8010730000739

Artikelnummer

INSB10416

Herstellernummer

B10416

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

starr

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Innendurchmesser:

21.4 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

GRI25 Installationsrohr PVC 3321, 3m, GRAU RAL 7035