Startseite

INSET SPA - INSB10412 GRI20 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321 - B10412

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10412 GRI20 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 16.9 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 3 M

EAN

8010730000722

Artikelnummer

INSB10412

Herstellernummer

B10412

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

16.9 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI20

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie