INSET SPA - INSB10390 GHF25 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 18.3 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - sonstige
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.529 km CO₂-Äquivalent
EAN
8010730004263
Artikelnummer
INSB10390
Herstellernummer
B10390
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
18.3 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Kleinster Biegeradius:
50 °
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2, 320 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2 / 1 Joule)
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie