Startseite

INSET SPA - INSB10388 GHF16 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10388

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10388 GHF16 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 11.5 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

766 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8010730004249

Artikelnummer

INSB10388

Herstellernummer

B10388

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

11.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Kleinster Biegeradius:

32 °

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Guaina corrugata flessibile, autoestinguente UL94: V0, Halogen Free, diametro 16 mm, grigio RAL 7035, idoneo per installazione a bordo macchina. Conforme alla norma EN 61386 (classe 2222), garantisce una resistenza GWT 850 °C (EN 60695-2-11). Idonea per proteggere collegamenti elettrici in impianti con parti in movimento.

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie