Startseite

INSET SPA - INSB10333 FMPF40 T.CORR.PIEG.AUT+FILO NERO 3321 - B10333

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10333 FMPF40 T.CORR.PIEG.AUT+FILO NERO 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 31.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8010730000128

Artikelnummer

INSB10333

Herstellernummer

B10333

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

31.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero con tirafilo FMPF40

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie