Startseite

INSET SPA - INSB10300 FMP20 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321 - B10300

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10300 FMP20   TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Mit Muffe - nein

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8010730000029

Artikelnummer

INSB10300

Herstellernummer

B10300

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Innendurchmesser:

14.1 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Farbe:

schwarz

Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro di 20 mm, nero. Conforme EN 61386 (classe 3321), è ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. In PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo sicurezza e resistenza.