Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB10160 CTAV20 T.CORR.AUTOR.VERDE 34223 LSZH - B10160

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10160 CTAV20 T.CORR.AUTOR.VERDE 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grün

  • Innendurchmesser - 13.5 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892630466

Artikelnummer

INSB10160

Herstellernummer

B10160

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grün

Innendurchmesser:

13.5 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAV 20 Wellschlauch PP 3422 Grün selbstverlöschend

Ein INSET SPA Produkt

Entdecken Sie die INSET SPA-Serie