INSET SPA - INSB10142 CTAL25 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH - B10142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - violett
Innendurchmesser - 17.8 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8015892630572
Artikelnummer
INSB10142
Herstellernummer
B10142
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
violett
Innendurchmesser:
17.8 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein INSET SPA Produkt
Entdecken Sie die INSET SPA-Serie


