Startseite
Nicht mehr in Produktion

INSET SPA - INSB10141 CTAL20 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH - B10141

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10141 CTAL20   T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Mit Muffe - nein

Packung

  • 100 M

EAN

8015892630565

Artikelnummer

INSB10141

Herstellernummer

B10141

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Innendurchmesser:

13.5 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Farbe:

violett

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH lilla CTAL20